GUANTE T-9 70-761 ACTIVARMR [EX-VANTAGE]

ActivArmr® 70-761

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:70-761-9
Rubix:798550391000
fabricante:70761090
EAN:0076490614614
ANSELL Gloves VANTAGE 70-761 MT 9
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corte4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 70-761 ACTIVARMR [EX-VANTAGE]


La combinación óptima de resistencia a cortes, confort y destreza. ¿Busca una máxima protección contra cortes y una mayor duración? La gama Vantage® de Ansell es la solución. Estos magníficos guantes utilizan una innovadora tecnología para mejorar la resistencia a los cortes, ofrecer una gran flexibilidad y un mayor nivel de confort al usuario.>brbr
Premium longevity and cut protection through advanced technology.

Cualidades

  • Reinforced thumb crotch with 100% Kevlar®  
  • High level of cut protection
  • Excellent abrasion resistance due to exclusive fibre blend
  • Design to fit the natural contours of the hand

Aplicaciones

Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Chassis assembly, body trimming|Welding|Seizing rough blocs and cylinders|Seizing and finishing structural parts|Seizing structural parts|Foundry operations|Handling materials with sharp or rough edges|Handling parts in high heat areas
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto78 g
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corte4
Material Principalacrílico
Nivel de resistencia a la abrasión2
Recubrimiento de los guantessin
160,80 Sin IVA
/ 12 unidades
194,57 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño