GUANTE T-8 PHYNOMIC C3

Uvex phynomic C3

Ver información técnica
Referencias
Uvex:6008008
Rubix:799200708000
fabricante:70001348
EAN:4048612043493
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-8 PHYNOMIC C3


Guante multiuso, muy ligero, que ofrece una buena protección contra los cortes. Su recubrimiento de espuma de aqua-polímero, con recubrimiento adecuado en ambientes secos y ligeramente húmedos, es muy flexible. Conforme a la norma Uvex, está garantizado sin sustancias nocivas y es apto para personas alérgicas. Norma EN388.

Cualidades

Buena protección contra cortes. Excelente destreza. Excelente agarre en ambiente seco. Muy buena transpirabilidad.

Aplicaciones

Montaje de precisión. Trabajo de precisión.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalpoliamida
Contacto con alimentossi
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantespolímero
Materialpoliamida/ spandex/ hppe/ fibra de vidrio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,00 Sin IVA
/ unidad
9,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (5)