GUANTE T-11 70-765 ACTIVARMR [EX-VANTAGE]

ActivArmr 70765

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:70-765-11
Rubix:798257244000
fabricante:70765110
EAN:0076490485603
ANSELL Gloves VANTAGE 70-765 MT 11
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 70-765 ACTIVARMR [EX-VANTAGE]


  • Ahora con pulgar reforzado y costuras reubicadas en el dorso de los dedos, lo que reduce la exposición a cortes y ofrece mayor protección y duración. Este nuevo diseño ayuda a proteger frente a heridas leves y pinchazos, además de ofrecer un agarre superior incluso en entornos aceitosos gracias al uso de piel de primera calidad en la palma.
  • Interior trenzado para mayor comodidad con poliéster/algodón coloreado
  • Palma reforzada con piel de primera calidad
Übernahmegrundsätze konsolidiert Mitarbeiter O

Cualidades

  • Almohadilla de cuero duradera doblemente cosida con fibra DuPont™ Kevlar® para garantizar un agarre superior y protección contra enganches y pinchazos afilados.
  • Los hilos de ingeniería proporcionan una alta relación protección contra cortes-peso
  • Hilo resistente a cortes de calibre 10 y peso medio y entrepierna del pulgar reforzada
  • Protección hasta la punta de los dedos
  • Protege las manos del contacto intermitente con el calor hasta 100ºC / 200ºF
  • También disponible en envase de venta

Aplicaciones

Manipulación de chapas y paneles metálicos|Manipulación de piezas con bordes afilados y ásperos|Manipulación de piezas metálicas mecanizadas ásperas|Reparación y sustitución de vidrio|Sealing rough blocs and cylinders|Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos|Operaciones de prensado
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto195 g
Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corted
Material Principalacrílico
Contacto con alimentosno
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnilón
21,92 € Sin IVA
/ unidad
26,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño