GUANTE T-10 11-574 HYFLEX

HyFlex™ 11-574

Ver información técnica

Referencias

Ansell:11-574-10
Rubix:799321464000
fabricante:11574100
EAN:10076490762312
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortea
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-10 11-574 HYFLEX


Mejora la precisión y la productividad gracias a la comodidad de una segunda piel en un guante clasificado ANSI A4/ISO D.

Cualidades

  • Recubrimiento AEROFIT™: hasta un 30 % más fino¹ para una tactilidad y un control excepcionales.
  • Forro transpirable de calibre 21: el 98 % lo prefiere por su comodidad durante todo el día².
  • Diseño que mejora la productividad: permite trabajar con precisión un 42 % más rápido³.

1 En comparación con un guante Ansell estándar que ofrece el mismo nivel de protección.

2 y 3 Según una encuesta realizada a 52 usuarios de guantes en la que se comparaban los guantes Ansell con los guantes de la competencia disponibles en el mercado (mayo de 2025).

Aplicaciones

• Assembly of small parts
• Assembly & inspection of components
• Body surface checking, marking and touching up
• Dry food handling & packaging
• Handling parts with sharp, rough edges

Industries
• Aerospace
• Automotive
• Metal Fabrication

Standards
EN 388:2016 3X31D

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortea
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentosno
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión3
ESDsi
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colorgris
15,18 Sin IVA
/ unidad
18,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño