LLAVE P/ARMARIO DE DISTRIBUCION UNIVERSAL UNIVERSAL S+B
Universal electrical cabinet key SuB
Ver información técnicaReferencias
Sub:400172
Rubix:799299174000
fabricante:400172
Detalles de producto : LLAVE P/ARMARIO DE DISTRIBUCION UNIVERSAL UNIVERSAL S+B
Llave para armario de distribución Universal
Características: de cinc colado a presión, en forma de cruz. Con adaptador de plástico de 1/4" y punta reversible: boca plana de 1 x 7 mm/destornillador de estrella PH 2 enganchado a una cadena y llave para válvula cuadrada para calefacción de 5 mm.
Con macho cuadrado de 6 mm, machos cuadrados de 7–8 mm, cabeza triangular de 7 y 9 mm, paletón doble de 3–5 mm.
Características: de cinc colado a presión, en forma de cruz. Con adaptador de plástico de 1/4" y punta reversible: boca plana de 1 x 7 mm/destornillador de estrella PH 2 enganchado a una cadena y llave para válvula cuadrada para calefacción de 5 mm.
Con macho cuadrado de 6 mm, machos cuadrados de 7–8 mm, cabeza triangular de 7 y 9 mm, paletón doble de 3–5 mm.
Universal electrical cabinet key SuB
Información técnica
Atributos
| Tipo | llave p/armario de distribucion universal universal s+b |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,86 € Sin IVA
/ unidad
22,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
