IZF10R-P-B

Control de estática - IZF10, ionizador, tipo ventilador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IZF10R-P-B
Rubix:799157745000
fabricante:IZF10R-P-B
brand logo

Resumen técnico

Tipoionizador tipo ventilador
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IZF10R-P-B


Las aplicaciones que generan niveles nocivos de electricidad estática tienen ahora la solución ideal tras el lanzamiento de nuestro nuevo ionizador portátil tipo ventilador -Serie IZF10. Extremadamente compacto y ligero, y sin necesidad de suministro de aire comprimido, este ionizador tipo ventilador es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluido el montaje en bancos de trabajo. La serie IZF10 alcanza un equilibrio iónico de ±13 V, o inferior, y está disponible en un tipo de bajo ruido (29 dB(A)) o un tipo de eliminación rápida de estática (1,5 segundos). Equipado con dos funciones de alarma, además de un trimmer para ajustar el equilibrio iónico, la supervisión del rendimiento operativo de la serie IZF10 no puede ser más sencilla y también se ha tenido en cuenta la facilidad de mantenimiento in situ, ya que también es posible limpiar los electrodos de los ionizadores con sólo retirar la carcasa del cartucho.
•Air flow adjustment function added.
•Signal output for emitter contamination detection function added.
•Slim design.
•Offset voltaje (Ion balance): ±13 V.
•Rapid static neutralisation: 1.3 seconds.

Flow Rate Adjustment: R (With Flow Rate Adjustment)
Air Flow: 660 l/min (With Flow Rate Adjustment
Output: P (Output PNP)
Power Supply Cable: With Power Supply Cable (3 m)
Bracket: B (With Bracket)

Información técnica


Atributos
Tipoionizador tipo ventilador
Tensión24 V
Materialabs/acero inoxidable (carcasa); tungsteno (emisor)
545,73 € Sin IVA
/ unidad
660,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días