ENTENALLA DE MANO C/TUERCA DE MARIPOSA 160 MM
Entenalla de mano con tuerca de mariposa
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:50891600, 9514941600
Rubix:799296010000
fabricante:9514941600
Detalles de producto : ENTENALLA DE MANO C/TUERCA DE MARIPOSA 160 MM
Entenalla de mano
Características: brazos de acero para herramientas de alta resistencia y aleación de cromo, con husillo intercambiable con rosca trapezoidal, guía articulada segura y muelle extensor de acero redondo imperdible. Mordazas con entalladura prismática para sujetar piezas redondas, con boca ancha y tuerca de mariposa.
Características: brazos de acero para herramientas de alta resistencia y aleación de cromo, con husillo intercambiable con rosca trapezoidal, guía articulada segura y muelle extensor de acero redondo imperdible. Mordazas con entalladura prismática para sujetar piezas redondas, con boca ancha y tuerca de mariposa.
Información técnica
Atributos
| Tipo | entenalla de mano c/tuerca de mariposa 160 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,80 € Sin IVA
/ unidad
100,19 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días