Referencias
Kukko:102-120
Rubix:799296004000
fabricante:102-120
EAN:4027474527617
Detalles de producto : ENTENALLA EN PUNTA C/TUERCA DE MARIPOSA 120 MM
Entenalla en punta
Características: brazos de acero para herramientas de alta resistencia y aleación de cromo, con husillo intercambiable con rosca trapezoidal, guía articulada segura y muelle extensor de acero redondo imperdible. Mordazas con boca estrecha y tuerca de mariposa.
Características: brazos de acero para herramientas de alta resistencia y aleación de cromo, con husillo intercambiable con rosca trapezoidal, guía articulada segura y muelle extensor de acero redondo imperdible. Mordazas con boca estrecha y tuerca de mariposa.
Prensa para lima puntiaguda con tuerca de mariposa 120mm KUKKO
Prensa para lima puntiaguda. Diseño: brazos de acero para herramientas de alta resistencia, aleado con cromo, con husillo intercambiable con rosca trapezoidal, guía de articulación segura y resorte expansor de varilla redonda retenido. Mandíbulas con boca estrecha y tuerca de mariposa.
Prensa para lima puntiaguda. Diseño: brazos de acero para herramientas de alta resistencia, aleado con cromo, con husillo intercambiable con rosca trapezoidal, guía de articulación segura y resorte expansor de varilla redonda retenido. Mandíbulas con boca estrecha y tuerca de mariposa.
Información técnica
Atributos
| Tipo | entenalla en punta c/tuerca de mariposa 120 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,20 € Sin IVA
/ unidad
52,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días