IZN10E-01P06

Control Estático - IZN10E, Ionizador, Tipo Boquilla

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:IZN10E-01P06
Rubix:798670692000
fabricante:01710584
brand logo
Resumen técnico
Tipoionizador tipo boquilla
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : IZN10E-01P06


El IZN10E es el ionizador de boquilla de SMC. El ionizador de boquilla emite un cono asistido por aire de iones eliminadores de estática para objetivos enfocados de 2 pulgadas o más pequeños, hasta 20 pulgadas de distancia. La boquilla puede utilizarse con un sensor y un monitor opcionales para suspender la emisión cuando se haya completado la eliminación de estática o cuando el objetivo no esté presente. Disponible con una boquilla de alto caudal o de ahorro de energía, o con roscas hembra para acoplar un accesorio. El cartucho puede extraerse sin herramientas para limpiar la aguja o sustituirla. Su diseño delgado y compacto es adecuado para su instalación en espacios reducidos.
•Slim & Lightweight.
•Offset voltage: ±10V.
•Nozzle variations.
•With external switch input function (2 inputs).
•Easy maintenance.
•Intermittent control timer.

Nozzle Type: 01 (Energy Saving Static Neutralization Nozzle)
Input/Output Specifications: P (PNP Input/Output)
Port Size: 06 (ø6, Metric Size)
Power Supply: Power Supply Cable, 3m
Bracket: w/o Bracket
Made to Order: None

Información técnica


Atributos
Tipoionizador tipo boquilla
Tensión24 V
Materialabs/acero inoxidable (carcasa); acero inoxidable (boquilla); tungsteno (emisor)
Colorgris
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,83 Sin IVA
/ unidad
658,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días