ENTENALLA DE MANO C/TUERCA DE MARIPOSA 100 MM

Entenalla de mano con tuerca de mariposa

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:50891000, 9514941000
Rubix:799296013000
fabricante:9514941000
brand logo
Resumen técnico
Tipoentenalla de mano c/tuerca de mariposa 100 mm

Detalles de producto : ENTENALLA DE MANO C/TUERCA DE MARIPOSA 100 MM


Entenalla de mano

Características: brazos de acero para herramientas de alta resistencia y aleación de cromo, con husillo intercambiable con rosca trapezoidal, guía articulada segura y muelle extensor de acero redondo imperdible. Mordazas con entalladura prismática para sujetar piezas redondas, con boca ancha y tuerca de mariposa.

Información técnica


Atributos
Tipoentenalla de mano c/tuerca de mariposa 100 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,80 Sin IVA
/ unidad
78,41 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días