AS2301F-02-08A

Universal - AS*3*1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2301F-02-08A
Rubix:799242758000
fabricante:AS2301F-02-08A
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracor de conexión rápida
Tipoas2301f-02-08a
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2301F-02-08A


El uso de reguladores de caudal SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgada (NPT) como en métrica R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgada), y con opciones de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y 'meter in' y 'meter out', estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Acero inoxidable 303 Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Tubo aplicable O.D.: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de operación: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor de conexión rápida
Tipoas2301f-02-08a
Materialpbt
Flujo47400 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas series
Temperatura máx.60 °C
Tamaño del puerto1/4
12,19 € Sin IVA
/ unidad
14,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días