AS2211F-02-06SA
Limitadores de caudal serie AS1000/2000/3000/4000F-A
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AS2211F-02-06SA
Rubix:799158093000
fabricante:AS2211F-02-06SA
Documentos
Detalles de producto : AS2211F-02-06SA
El uso de los reguladores de caudal SMC con racores de inserción integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo de 3.2 mm a 12 mm de D.E. (métrico) y de 1/8 a 1/2 de D.E. (pulgadas), así como con estilo codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad), y con regulación en la entrada y en la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1F-A, Regulador de caudal con conexión instantánea, Modelo con enclavamiento, Tipo Codo/Universal
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 1/8' rosca externa |
|---|---|
| Tipo | serie de estrangulador de caudal as1000/2000 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,44 € Sin IVA
/ unidad
15,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días