Referencias
Parker:7770 12 00
Rubix:798033767000
fabricante:7770 12 00
EAN:0820099331263


Resumen técnico
| Tipo de racor | racor rápido (conexión por empuje a presión) |
|---|---|
| Tipo | 7770 12 00 reguladores de caudal en linea d. 12mm |
Detalles de producto : 7770 12 00 REGULADORES DE CAUDAL EN LINEA D. 12MM
Racores reguladores en línea 7770
Racores reguladores de caudal ''en línea'' con conexión instantánea LF 3000, para tubos de poliuretano y poliamida.
Ajuste del caudal gradual gracias a una gran sensibilidad del tornillo de regulación.
Reguladores y reductores de caudal - Legris LF3000
Reguladores de caudal de aire comprimido con cuerpos de polímero de calidad y conexiones roscadas, enchufables o por desplazamiento de aislamiento. Roscas en latón niquelado.
Rango de temperaturas de uso de 0 a +70 °C.
Racores reguladores de caudal ''en línea'' con conexión instantánea LF 3000, para tubos de poliuretano y poliamida.
Ajuste del caudal gradual gracias a una gran sensibilidad del tornillo de regulación.
Reguladores y reductores de caudal - Legris LF3000
Reguladores de caudal de aire comprimido con cuerpos de polímero de calidad y conexiones roscadas, enchufables o por desplazamiento de aislamiento. Roscas en latón niquelado.
Rango de temperaturas de uso de 0 a +70 °C.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 1: 12 mm
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 12 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Unidireccional
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 67,5
Tamaño hexagonal: 14
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores en línea con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 2
Material de la junta: NBR
Forma: En línea
Tecnología: Neumática
Peso: 0,132
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 1: 12 mm
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 12 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Unidireccional
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 67,5
Tamaño hexagonal: 14
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores en línea con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 2
Material de la junta: NBR
Forma: En línea
Tecnología: Neumática
Peso: 0,132
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 132 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 165 g |
| Tipo de racor | racor rápido (conexión por empuje a presión) |
| Tipo | 7770 12 00 reguladores de caudal en linea d. 12mm |
| Material | glass-fiber reinforced nylon 6.6 (housing); seal: nitrile (nbr/d-seal) |
| Flujo | 144416 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | 7770 |
| 63 mm | |
| 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,93 € Sin IVA
/ unidad
41,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días