Referencias
Parker:VQB42-Q-O-5
Rubix:798385211000
fabricante:VQB42-Q-O-5


Resumen técnico
| Tipo de racor | válvula de regulación de caudal con conducto de derivación (vqb) |
|---|---|
| Tipo | vqb42-q-o-5 |
Documentos
Detalles de producto : VQB42-Q-O-5
Válvula neumática de regulación de caudal Parker VQB42-Q-O-5 con conducto de derivación. Máx. 10 bar y rango de temperatura de -20...+70 °C.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | válvula de regulación de caudal con conducto de derivación (vqb) |
|---|---|
| Tipo | vqb42-q-o-5 |
| Flujo | 216000 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | vqb |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tamaño del puerto | 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,63 € Sin IVA
/ unidad
145,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días