AS2301FG-02-06SA

Universal - AS*3*1FG-A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2301FG-02-06SA
Rubix:799242756000
fabricante:AS2301FG-02-06SA
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racoruniversal (bloqueo por empuje de un solo toque)
Tipoas2301fg-02-06sa
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2301FG-02-06SA


El uso de reguladores de caudal SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten rotar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles con roscas desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgada (NPT) como en métrica R(PT) y con tamaños de tubo desde 3.2mm a 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgada), y con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y configuración meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Acero inoxidable 303. Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior aplicable de la tubería (O.D.): Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de operación: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racoruniversal (bloqueo por empuje de un solo toque)
Tipoas2301fg-02-06sa
Materialpbt; acero inoxidable 303 (partes metálicas)
Flujo23400 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas*3*1fg-a
Temperatura máx.60 °C
Tamaño del puerto1/4
21,42 € Sin IVA
/ unidad
25,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días