7060 08 13 REGULADORES DE CAUDAL COMPACTOS,ESCAPE,BSP CIL. Ø 8MM G1/4
Legris Regulador de control de flujo neumático 7060
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:7060 08 13
Rubix:798034148000
fabricante:7060 08 13
EAN:0820099320335


Resumen técnico
| Tipo de racor | rosca bspp macho a tubo (codo 90°), regulador de flujo de escape |
|---|---|
| Tipo | 7060 08 13 reguladores de caudal compactos,escape,bsp cil. ø 8mm g1/4 |
Documentos
Detalles de producto : 7060 08 13 REGULADORES DE CAUDAL COMPACTOS,ESCAPE,BSP CIL. Ø 8MM G1/4
Banjo con tornillo externo, conexión push-in. - ajuste fiable, preciso y progresivo, - tuerca de bloqueo que garantiza la estabilidad del ajuste, - para su uso en todas las instalaciones neumáticas debido a su alta capacidad de rendimiento y su pequeño tamaño.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 8 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 41,5
Tamaño hexagonal: 14
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores compactos con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,034
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 8 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 41,5
Tamaño hexagonal: 14
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores compactos con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,034
Cualidades
- Productividad mejorada
- Caudal máximo superior al de los reguladores estándar
- Caudal total con mínima pérdida de carga (modelo 7060)
- Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro
- Prueba de estanqueidad 100% en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Reduce el consumo de aire comprimido y de energía- Precisión y rendimiento
- Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal desde la apertura inicial hasta la máxima
- Velocidad de desplazamiento del vástago del cilindro constante
- Estabilidad del caudal a largo plazo
- Peso reducido (versión de polímero)
- Solidez mecánica y resistencia a la corrosión con la versión de latón niquelado- Ergonomía y gran alcance
- Tornillo de ajuste externo: fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable
- Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste
- Unidireccional: escape o entrada
- Bidireccional: ajuste del flujo de aire en ambas direcciones
- Posicionamiento de 360°.
- Versión NPT bajo pedido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 364 g |
| Tipo de racor | rosca bspp macho a tubo (codo 90°), regulador de flujo de escape |
| Tipo | 7060 08 13 reguladores de caudal compactos,escape,bsp cil. ø 8mm g1/4 |
| Material | polímero de grado de ingeniería |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | lf3000 |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,73 € Sin IVA
/ unidad
22,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días