AS3002FS-08

Regulador de velocidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3002FS-08
Rubix:798635033000
fabricante:AS3002FS-08
EAN:3618035536448
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracor one-touch push-in (f)
Tiporegulador de velocidad
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS3002FS-08


El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Diámetro exterior del tubo aplicable : Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento : 0.1 a 1 MPa.

Tamaño del cuerpo : 300 (3/8 Standard)
Dirección del indicador : 0°
Diámetro exterior del tubo aplicable : 08 (ø8)

Cualidades

-Racores en línea, compactos y de un solo toque

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor one-touch push-in (f)
Tiporegulador de velocidad
Materialpbt (housing); brass (needle guide, electroless nickel-plated)
Flujo60000 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas-fs
22,71 € Sin IVA
/ unidad
27,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días