Referencias
SMC:AS4002F-10A
Rubix:799246210000
fabricante:AS4002F-10A

Resumen técnico
| Tipo de racor | conexión en línea one-touch (push-lock) |
|---|---|
| Tipo | regulador de caudal ajustable (limitador de caudal) con paso libre en la dirección opuesta, tipo en línea, conexiones one-touch push-lock |
Documentos
Detalles de producto : AS4002F-10A
El uso de reguladores de caudal SMC con racores instantáneos integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm de DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 de DE (pulgadas), y con estilo opcional acodado y universal (mayor flexibilidad) y regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | conexión en línea one-touch (push-lock) |
|---|---|
| Tipo | regulador de caudal ajustable (limitador de caudal) con paso libre en la dirección opuesta, tipo en línea, conexiones one-touch push-lock |
| Material | pbt (cuerpo y punta/aguja); latón niquelado químicamente (guía de la aguja) |
| Flujo | 55200 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,18 € Sin IVA
/ unidad
30,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días