AS3301F-03-10S

Serie AS de reguladores de velocidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3301F-03-10S
Rubix:751601830043
fabricante:AS3301F-03-10S
EAN:3618035533324
AS***1F, Speed Controller, One-touch Fitting, Elbow & Universal Types

Resumen técnico

Tipo de racorgas 3/8' macho
Tipoas-a

Documentos

Detalles de producto : AS3301F-03-10S


El uso de los reguladores de caudal SMC con racores de conexión instantánea integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en métrica R(PT), y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm de DE (métrica) y de 1/8 a 1/2 de DE (pulgadas), y con las versiones opcionales acodada y universal (mayor flexibilidad) y regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1F, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Codo y Universal

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas 3/8' macho
Tipoas-a
15,16 € Sin IVA
/ unidad
18,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días