AS1201FS-M5-02

Control de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS1201FS-M5-02
Rubix:799249217000
EAN:3618035548212
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorrosca macho m5 × 0,8 + conexión de tubo ø2 mm (one-touch).
Tipoestrangulador neumático (regulador de caudal) angulado con indicador giratorio de aguja, ajuste a la salida (meter-out).
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS1201FS-M5-02


El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.

Serie limpia: Ninguna
Tamaño del cuerpo: 1 (M5 x 0,8, 10-32UNF)
Tipo: 2 (codo)
Tipo de control: 0 (ajuste a la salida)
Dirección del indicador: 0°
Rosca: R (o Ninguna)
Tamaño de puerto: M5 (M5 x 0,8)
Ancho entre caras: 9 mm (o Ninguno
Tubo: 02 (ø2)
Sellado: sin sellante
Fabricado bajo pedido: Ninguna

Cualidades

Tipo codo, control de velocidad con conexión de un solo toque
Empuñadura de bloqueo mejorada y más grande
Fácil identificación de entrada de contador (empuñadura azul) frente a salida de contador (empuñadura gris)
Material de tubo aplicable: nailon, nailon blando, poliuretano

Información técnica


Atributos
Tipo de racorrosca macho m5 × 0,8 + conexión de tubo ø2 mm (one-touch).
Tipoestrangulador neumático (regulador de caudal) angulado con indicador giratorio de aguja, ajuste a la salida (meter-out).
Materialpbt, pom, nbr, latón o acero inoxidable (según la versión).
Flujo4200 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas-fs
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
14,30 € Sin IVA
/ unidad
17,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días