Referencias
SMC:AS2211F-U01-06
Rubix:752100436043
EAN:3618035539784
Detalles de producto : AS2211F-U01-06
El uso de reguladores de caudal SMC con racores integrados reduce el tiempo y la altura de instalación, y permite diseños de máquina más compactos. El cuerpo de estos reguladores de caudal puede girarse, lo que facilita la instalación. Disponibles con roscas desde M3 hasta 1/2 pulgada (NPT) y mm R(PT), con diámetros exteriores de tubo de 3,2 a 12 mm (mm) y de 1/8 a 1/2 (pulgada), en versiones en ángulo o rectas (mayor flexibilidad) y con ajuste de entrada o de salida, estos reguladores de caudal han sido diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Serie de limitadores de caudal as
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 1/8' rosca exterior |
|---|---|
| Tipo | as-a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,56 € Sin IVA
/ unidad
15,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días