ASD230F-M5-04

Regulador de velocidad ASD con ajuste de un solo toque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ASD230F-M5-04
Rubix:751600532043
fabricante:00001926
EAN:3618035529730
ASD, Speed Controller with One-touch Fitting

Resumen técnico

Tipo de racormale
Tipoasd
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ASD230F-M5-04


Series ASD, combines a meter-in and meter-out dual speed controller in a single body. The series is available with PT or NPT ports and one-touch fittings are standard. Tamper proof and flat head screwdriver adjustable versions are also available for extra protection against inadvertent operation.
ASD, Regulador de caudal con conexión instantánea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x29x21 mm
Peso neto13 g
Tipo de racormale
Tipoasd
15,81 Sin IVA
/ unidad
19,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días