Referencias
SMC:AS2301FG-02-10
Rubix:799255183000
fabricante:AS2301FG-02-10

Resumen técnico
| Tipo de racor | racor one-touch (de conexión rápida) |
|---|---|
| Tipo | as2301fg-02-10 |
Documentos
Detalles de producto : AS2301FG-02-10
Adecuado para aplicaciones donde se requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde los lavados podrían degradar los controles de flujo estándar, como en la industria alimentaria y de envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el acoplamiento one-touch de SMC, disponible para tamaños de tubería desde 4mm hasta 12mm OD.
Cualidades
Acero inoxidable 303 Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior aplicable de la tubería (O.D.): Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racor one-touch (de conexión rápida) |
|---|---|
| Tipo | as2301fg-02-10 |
| Material | sus303 |
| Flujo | 55200 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fg |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,52 € Sin IVA
/ unidad
28,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días