Referencias
Festo:QSL-12H-10
Rubix:798197331000
fabricante:153064
EAN:4052568011109

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | push-in sleeve ø 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSL-12H-10
Racor rápido en L QSL-12H-10 con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,1 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,2 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | push-in sleeve ø 12 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | for 10 mm o.d. pneumatic tube |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,73 € Sin IVA
/ unidad
8,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días