Referencias
Mecaline:853184
Rubix:798944377000
EAN:3660338093531

Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T IGUAL TE EGAL - 12 NP
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor en T unión enchufable tubo 12mm
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 12 |
|---|---|
| Material | cuerpo de polímero h |
| Longitud | 29.3 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Conexión 2 | 12 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | air, vacuum |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 12 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,56 € Sin IVA
/ unidad
15,20 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h