MANOMETRO INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERT CAL 1/4-0/16B

Manómetro carcasa inox - glicerina

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853510
Rubix:798947822000
EAN:3660338096013
PRESSURE GAUGE BOX STAINLESS STEEL - GLYCERINE Connecting diameter '' 1/4 CLASSE 1,6-VERT  CAL 1/4-0/16B
Resumen técnico
Conexión 11/4
Materialacero inoxidable
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MANOMETRO INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERT CAL 1/4-0/16B


Manómetros con carcasa inoxidable y muelle tubular de latón
Racor 1/4"
Diámetro 63 mm
La glicerina permite frenar la aguja en uso dinámico
Manómetro INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERT CAL 1/4-0/16B

Información técnica


Atributos
Conexión 11/4
Materialacero inoxidable
Longitud29 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio16 bar
Tipo de líquidomedios gaseosos y líquidos (no viscosos, no cristalizantes; que no atacan a las aleaciones de cobre)
Diámetro exterior de tubo métrico63 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,20 Sin IVA
/ unidad
30,49 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h