2121812000

Serie QR1-S Estándar

Ver información técnica
Referencias
Aventics:2121812000
Rubix:798370229000
fabricante:2121812000
EAN:3661475928595
brand logo
Resumen técnico
Conexión 112
Materialpolibutileno tereftalato (pbt)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2121812000


Unión Y igual. Serie QR1-S Estándar.

Información técnica


Atributos
Conexión 112
Materialpolibutileno tereftalato (pbt)
Longitud53 mm
Temperatura mín.0 °C
Conexión 212
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidocompressed air
Diámetro exterior de tubo métrico12 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,60 Sin IVA
/ unidad
21,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días