Referencias
FAG:UKP210-J7
Rubix:798395617000
fabricante:0812158270000
EAN:4047643261692
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes159 mm
Altura de eje57.2 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UKP210-J7


Soportes de apoyo UKP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con manguito de fijación, obturaciones RSR

Información técnica


Atributos
Peso neto2950 g
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes159 mm
Altura de eje57.2 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total34 mm
Diámetro exterior114 mm
Sujeción55 mm
Diámetro de agarres de fijación20 mm
Forma de montajesoporte de cojinete tipo pillow block, base larga, montaje con 2 pernos
Altura114 mm
Longitud206 mm
Juntarsr (double-sided lip seals, nbr with centrifugal disc)
Lubricaciónpreengrasado; reengrasable mediante conexión de lubricación m6
Serieukp
Peso2.95 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr37500 N
Anchura60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,71 Sin IVA
/ unidad
188,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días