Referencias
RHP:PNP20CR
Rubix:620400009011
fabricante:PNP20CR R
EAN:00747023024834


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 94.9 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : PNP20CR
La serie Silver-Lube® es un rango de soportes resistentes a la corrosión, específicamente diseñados para industrias en las que frecuentemente se realicen lavados, requieran estándars de higiene óptimos, y donde sea importante una buena resistencia a los productos químicos en un ámplio rango de temperaturas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 320 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 94.9 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
| Material | resina termoplástica pbt (cuerpo); acero inoxidable (cojinete) |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14.2 mm |
| Altura | 65.9 mm |
| Longitud | 127.2 mm |
| Serie | pnp |
| Peso | 0.27 kg |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5350 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9910 N |
| Anchura | 37.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,77 € Sin IVA
/ unidad
77,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días