TASE20-XL-N

Soporte de apoyo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:TASE20-XL-N
Rubix:620400008022
fabricante:0009760590000
EAN:4012802819502
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes97.5 mm
Altura de eje33.3 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TASE20-XL-N


Soportes de apoyo TASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes97.5 mm
Altura de eje33.3 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total32 mm
Diámetro exterior33 mm
Diámetro de agarres de fijación11 mm
Altura64 mm
Longitud130 mm
Serietase..-xl-n
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Anchura32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,19 Sin IVA
/ unidad
81,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días