UCP217-53-J7

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
FAG:UCP217-53-J7
Rubix:798395582000
fabricante:0812188690000
EAN:4054366895721
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior84.138 mm
Distancia de fijación entre ejes247 mm
Altura de eje95.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCP217-53-J7


Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR

Información técnica


Atributos
Peso neto10260 g
Diámetro interior84.138 mm
Distancia de fijación entre ejes247 mm
Altura de eje95.2 mm
Materialcarcasa de hierro fundido con grafito en escamas
Anchura de rodamiento total150 mm
Diámetro exterior187 mm
Sujeción53 mm
Diámetro de agarres de fijación25 mm
Forma de montajecarcasa para soporte de bancada, base larga — bloqueo del anillo interior mediante tornillo prisionero (tornillo sin cabeza)
Altura187 mm
Longitud310 mm
Juntarsr (single‑piece zinc‑plated steel washer with vulcanised nbr seal lip and outer flinger shield)
Lubricaciónpreengrasado (grupo de grasa ga13); relubricable (ranura de lubricación en la carcasa y niple de lubricación m6)
Serieucp
Peso10.17 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r64000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr88000 N
Anchura310 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,84 Sin IVA
/ unidad
608,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días