Referencias
FAG:UKF216-J7
Rubix:798752241000
fabricante:0812185590000
EAN:4054366895592


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 208 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 165 mm |
Detalles de producto : UKF216-J7
Soporte-brida UKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7930 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Anchura | 208 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 165 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido (grafito en escamas); rodamiento fabricado en acero para rodamientos estándar |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 58 mm |
| Longitud | 208 mm |
| Serie | ukf |
| Anchura de rodamiento total | 78 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 23 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76000 N |
| Diámetro exterior | 74.2 mm |
| Peso | 7.9 kg |
| Forma de montaje | casquillo adaptador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,56 € Sin IVA
/ unidad
685,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días