Referencias
SKF:F4BSS 40M-TPSS
Rubix:799100824000
EAN:7316581138135


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 53.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 101.6 mm |
Detalles de producto : F4BSS 40M-TPSS
Estas unidades cuadradas de rodamiento de bolas con brida están diseñadas especialmente para las industrias alimentaria y de bebidas. Constan de un rodamiento de inserción, con anillo interior alargado y bloqueo por tornillo prisionero, y son adecuados para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alterno. El rodamiento está montado en una carcasa de acero inoxidable, que puede atornillarse a la pared o al bastidor de una máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Listo para montar
- Rodamientos lubricados y sellados
- Bloqueo rápido en el eje
- Gran variedad de formas de alojamiento, materiales de alojamiento y métodos de bloqueo
- Opciones de bloqueo concéntrico para altas velocidades y bajas vibraciones.
- Rodamientos lubricados y sellados
- Bloqueo rápido en el eje
- Gran variedad de formas de alojamiento, materiales de alojamiento y métodos de bloqueo
- Opciones de bloqueo concéntrico para altas velocidades y bajas vibraciones.
Aplicaciones
Para aplicaciones alimentarias y de bebidas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 53.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 101.6 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Longitud | 130.2 mm |
| Serie | f4bss |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14.3 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 24700 N |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Peso | 2.2 kg |
| Forma de montaje | tornillo prisionero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,30 € Sin IVA
/ unidad
549,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días