P2BC 25M-TPSS

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:P2BC 25M-TPSS
Rubix:798689010000
EAN:7316577858757
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes105 mm
Altura de eje36.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : P2BC 25M-TPSS


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie tienen un rodamiento de inserción montado en un soporte de material compuesto que es liviano pero fuerte y tiene una excelente resistencia a la corrosión. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero
- Reciclable

Aplicaciones

Para aplicaciones alimentarias y de bebidas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes105 mm
Altura de eje36.5 mm
Materialacero inoxidable
Anchura de rodamiento total36 mm
Diámetro exterior52 mm
Altura72.5 mm
Longitud142 mm
Seriebluerange
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11900 N
Anchura34.1 mm
173,25 Sin IVA
/ unidad
209,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días