P 20 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:P 20 TF
Rubix:798795894000
EAN:7316570137460
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Materialpressed steel
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : P 20 TF


Un soporte de rodamientos SKF, junto con los rodamientos SKF adecuados, constituyen unidades de rodamientos económicas e intercambiables que satisfacen la demanda de diseños fáciles de mantener. Como proveedor líder de rodamientos, SKF también fabrica soportes de rodamientos en una amplia gama de diseños y tamaños que se basan en la experiencia acumulada en todas las áreas industriales. Entre otras, los soportes de rodamientos SKF tienen las siguientes ventajas - gran surtido de diseños y tamaños - alta calidad de diseño y fabricación de soportes de rodamientos - disponibilidad en todo el mundo
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de acero prensado que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Además de formar parte de una unidad, algunos soportes de pie para rodamientos de inserción están disponibles como componentes separados. La gama de SKF incluye unidades que cumplen con varias normas industriales y satisfacen muchos requisitos.

Cualidades

- Ligero
- Rentable
- Combinaciones flexibles de cojinete y alojamiento
- Montaje sencillo
- Protección contra la corrosión

Información técnica


Atributos
Peso neto230 g
Diámetro interior20 mm
Materialpressed steel
Altura50.5 mm
Longitud98.5 mm
Tipo de rodamientoradial insert ball bearing
Tipo de unidad de rodamientoplummer block
Diámetro de agarres de fijación9.6 mm
Diámetro exterior99 mm
Anchura34.3 mm
Altura de eje25.3 mm
Distancia de fijación entre ejes76 mm
Revestimientozinc-coated housing
Forma de montajegrub screws
Número de orificios roscados para elementos de fijación2
Orificio de relubricaciónno
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,62 Sin IVA
/ unidad
63,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días