SYF 507

Soportes para rodamientos autoalineables

Ver información técnica
Referencias
SKF:SYF 507
Rubix:798482337000
fabricante:27327
EAN:7316570125467
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior72 mm
Materialcast iron
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SYF 507


Los soportes de pie de base corta están diseñados para alojar un rodamiento de inserción. Son fuertes, rígidos y rentables, y adecuados para la mayoría de las aplicaciones. Los soportes tienen roscas para tornillos de fijación de manera de poder atornillarlos directamente a una superficie de apoyo.

Información técnica


Atributos
Peso neto883,6 g
Diámetro interior72 mm
Materialcast iron
Altura93 mm
Anchura45 mm
Altura de eje47.6 mm
Distancia de fijación entre ejes82.6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,89 Sin IVA
/ unidad
44,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días