Referencias
SKF:SYF 35 TF
Rubix:798149959000
fabricante:27319
EAN:7316570692174


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 82.6 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : SYF 35 TF
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie de base corta tienen un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición. Esta versión tiene roscas para tornillos de fijación y es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Acomoda cargas pesadas en diferentes direcciones
- Resistente
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
- Resistente
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47,9x103x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1330 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 82.6 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Diámetro exterior | 46.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Altura | 93 mm |
| Longitud | 103 mm |
| Serie | syf |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,82 € Sin IVA
/ unidad
99,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días