Referencias
INA:RASEY65-214-XL-I
Rubix:621300000022
fabricante:0009481360000
EAN:4012802802641


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 202.5 mm |
| Altura de eje | 79.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : RASEY65-214-XL-I
Rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturación R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 202.5 mm |
| Altura de eje | 79.4 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 65 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Altura | 156 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Serie | rasey |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Anchura | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,30 € Sin IVA
/ unidad
414,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días