Referencias
FAG:UKP215-J7
Rubix:798395621000
fabricante:0812181330000
EAN:4054366895462


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 217 mm |
| Altura de eje | 82.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : UKP215-J7
Soportes de apoyo UKP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con manguito de fijación, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7160 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 217 mm |
| Altura de eje | 82.6 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 73 mm |
| Diámetro exterior | 163 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 25 mm |
| Forma de montaje | bloque de apoyo de dos pernos (base larga), montaje con manguito adaptador (adaptador vendido por separado) |
| Altura | 163 mm |
| Longitud | 275 mm |
| Junta | rsr seals (single-piece seal with vulcanised lip and flinger shield, nbr) |
| Lubricación | preengrasado; relubricación posible a través de dos orificios de lubricación en el anillo exterior (puntos para engrasador) |
| Serie | ukp |
| Peso | 7.11 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 48300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 67400 N |
| Anchura | 74 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
476,52 € Sin IVA
/ unidad
576,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días