Referencias
INA:TCJ70-XL-I
Rubix:798032206000
fabricante:0009831440000
EAN:4012802817539


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 188 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : TCJ70-XL-I
Soportes TCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones T
Unidades de alojamiento TCJ, con brida de cuatro pernos, hierro fundido, collarín excéntrico de bloqueo, sellos en T
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 188 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 150 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 188 mm |
| Longitud | 188 mm |
| Serie | tcj..-xl |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 188 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,65 € Sin IVA
/ unidad
538,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días