Referencias
RHP:LPBR30
Rubix:620600840011
fabricante:LPBR30 R
EAN:00747023006250


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 106 mm |
| Altura de eje | 39.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : LPBR30
Unidad tipo bloque de cojinete con fijación por tornillo prisionero LPBR30
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 106 mm |
| Altura de eje | 39.7 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Forma de montaje | bloque de cojinete |
| Altura | 77.5 mm |
| Longitud | 128.6 mm |
| Junta | single lip seal |
| Lubricación | reengrasable |
| Serie | lpbr |
| Peso | 0.9 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1560 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Anchura | 41 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,63 € Sin IVA
/ unidad
58,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días