SY 30 TF

SY Soporte de pie con rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:SY 30 TF
Rubix:620600000010
fabricante:27266
EAN:7316577028020
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes117.5 mm
Altura de eje42.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SY 30 TF


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42,2x152x60 mm
Peso neto1092 g
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes117.5 mm
Altura de eje42.9 mm
Materialhierro fundido gris (en-gjl hb195)
Anchura de rodamiento total38.1 mm
Diámetro exterior152 mm
Sujeción22.2 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Forma de montajebase de dos tornillos
Altura30 mm
Longitud152 mm
Juntacontact seals with flingers (m-seal)
Lubricacióngrasa, reengrasable
Seriesy
Peso1.1 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Anchura42.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,90 Sin IVA
/ unidad
66,43 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h