Referencias
RHP:LPBR25
Rubix:799289127000
fabricante:LPBR25 R
EAN:00747023006212


Resumen técnico
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
|---|---|
| Altura de eje | 33.3 mm |
| Material | pressed steel rubber |
Detalles de producto : LPBR25
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
| Material | pressed steel rubber |
| Anchura de rodamiento total | 34.11 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Altura | 65.7 mm |
| Longitud | 117.5 mm |
| Serie | lpbr |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 37.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,65 € Sin IVA
/ unidad
46,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días