Referencias

SNR:P207
Rubix:799226257000
EAN:3413529568666
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes127 mm
Materialgrey cast housing
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : P207


Grey Cast Housing, Radial Insert Ball Bearing With Socket Set Screws,Seal With Slinger self Aligning Bearing Units with Different Fixing Options and Housings Made of Cast, Stainless Steel or Plastic.

Cualidades

•Grey Cast Housing, Radial Insert Ball Bearing with Socket Set Screws,Seal with Slinger
Self Aligning Bearing Units with Different Fixing Options and Housings Made of Cast, Stainless Steel or Plastic

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes127 mm
Materialgrey cast housing
Anchura de rodamiento total48 mm
Diámetro de agarres de fijación17 mm
Altura94 mm
Longitud167 mm
Serieucp
Peso1.67 kg
Número de orificios2
Anchura42.9 mm
30,77 Sin IVA
/ unidad
37,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días