Referencias
SMC:MXQ6-20
Rubix:751609737043
fabricante:MXQ6-20
EAN:3618036347487

Resumen técnico
| Tipo | sin regulador; doble efecto (d/a) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXQ6-20
La corredera de precisión MXQ es ideal para aplicaciones que requieren un paralelismo estrecho y especificaciones perpendiculares. De diseño similar a la serie MXS, la MXQ incorpora un cojinete y una mesa de deslizamiento más precisos. La mesa y la guía del cojinete están integradas en una sola pieza mecanizada con precisión, fabricada en acero inoxidable endurecido. Esto minimiza el apilamiento de tolerancias asociado a los ensamblajes de varias piezas y permite tolerancias de altura de +/-0,05 mm. El cojinete es una guía lineal recirculante en una carcasa de acero inoxidable. El resultado es una guía muy precisa con todas las opciones familiares asociadas a la serie MXS.
MXQ, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x31x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 32 g |
| Tipo | sin regulador; doble efecto (d/a) |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 6 |
| Serie | mxq |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
445,23 € Sin IVA
/ unidad
538,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días