MXQ6B-10Z

Mesa deslizante de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXQ6B-10Z
Rubix:799249555000
brand logo

Resumen técnico

Tiposin ajustador; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXQ6B-10Z


Mesa deslizante de aire, doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Recorridos hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Diversos ajustadores de carrera
Muchas opciones y fabricación bajo pedido disponibles.
MXQ*B-Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo con guía sobredimensionada

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x69x20 mm
Peso neto120 g
Tiposin ajustador; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño6
Seriemxq
278,57 € Sin IVA
/ unidad
337,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días