Referencias
Festo:FENG-50-320-KF
Rubix:798194948000
fabricante:34511
EAN:4052568004187

Resumen técnico
| Tipo | unidad guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
Documentos
Detalles de producto : FENG-50-320-KF
Unidad guía FENG-50-320-KF con guía con rodamiento de bolas recirculante, sirve para la protección contra la rotación y proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=50, Carrera=320 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía con rodamiento de bolas recirculante, Estructura de diseño=Guía
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4890 g |
|---|---|
| Tipo | unidad guía |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 50 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
908,75 € Sin IVA
/ unidad
1099,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días