EGC-80-500-TB-KF-0H-GK

Actuador lineal de husillo de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EGC-80-500-TB-KF-0H-GK
Rubix:799265757000
fabricante:3013354
EAN:4052568268169
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EGC-80-500-TB-KF-0H-GK


eje con correa dentada EGC-80-500-TB-KF-0H-GK con guía de rodamiento de bolas recirculante Diámetro efectivo del piñón de accionamiento=28,65 mm, Carrera de trabajo=500 mm, Tamaño=80, Reserva de carrera=0 mm, Alargamiento de la correa dentada=0,24 %

Información técnica


Atributos
Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro500 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño80
1487,74 € Sin IVA
/ unidad
1800,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días