MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-A8-WPE-B

Unidad de servicio

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-A8-WPE-B
Rubix:799147735000
fabricante:8130913
EAN:4052568609214
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-A8-WPE-B


Válvula on/off de accionamiento manual para presurización y escape de sistemas neumáticos

Cualidades

-Para aire comprimido filtrado y sin lubricar
La presión de alimentación puede abrirse y cerrarse
La presión de salida puede ajustarse sin escalonamiento dentro del rango de regulación de presión

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico5300 l/min
Tamaño de diseño6
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.50 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,26 Sin IVA
/ unidad
196,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días