LFR-3/8-D-MIDI-KD-A

Combinación de unidad de servicio LFR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFR-3/8-D-MIDI-KD-A
Rubix:798197798000
fabricante:185750
EAN:4052568145118
LFR-3/8-D-MIDI-KD-A Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFR-3/8-D-MIDI-KD-A


Combinación de unidad de servicio LFR-3/8-D-MIDI-KD-A que consiste en filtro-regulador, válvula on/off con bobina solenoide 24 V DC, sin zócalo,, y válvula de acumulación de presión, con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensados. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto2400 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico1890 l/min
Tamaño de diseño0
551,51 Sin IVA
/ unidad
667,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días